Motion
1200-8MX-36  HT500 CINTURÓN

Dodge
1200-8MX-36 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 36 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745408
No. Fabricante 1200-8MX-36 HT500 BELT
Precio232.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1200-8MX-36 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 36 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745408
No. Fabricante 1200-8MX-36 HT500 BELT
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
Su precio$232.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Longitud total
    1200 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1200 mm
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MX
  • Material
    Construcción de poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
HT500 CINTURÓN 1200-8MX-36 CINTURÓN 142692