Motion
2660-14MX-68  HT500 CINTURÓN

Dodge
2660-14MX-68 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14MX, paso de 14 mm, longitud del paso de 2660 mm, 68 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745522
No. Fabricante 2660-14MX-68 HT500 BELT
Precio1,703.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2660-14MX-68 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14MX, paso de 14 mm, longitud del paso de 2660 mm, 68 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745522
No. Fabricante 2660-14MX-68 HT500 BELT
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
Su precio$1,703.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    68 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2660 mm
  • Peso
    5.15 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MX
  • Material
    Construcción de poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
HT500 CINTURÓN 2660-14MX-68 CINTURÓN 142815

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos