Motion
95282-26-10
Hoja de sierra de banda - Material con punta de metal duro, 26'10 in Long, 2.00", 54 mm Wide
Artículo MI #06745649
No. Fabricante 95282-26-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda - Material con punta de metal duro, 26'10 in Long, 2.00", 54 mm Wide
Artículo MI #06745649
No. Fabricante 95282-26-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    26'10 pulg.
  • Grosor  
    0,063", 1.60 mm
  • Ancho  
    2.00", 54 mm

Detalles

  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    Advanz
  • Formulario de diente
    Grind de cuatro dientes
  • Tpi
    2 - 3

Descripción general

Descripción del fabricante
92582-26-10 26'10" X 2" X 0,063 2/3
  • Corte de metales ferrosos
  • Mayor productividad gracias a la reducción del tiempo de corte
  • Cortes de precisión: excelente acabado superficial
  • Excelente "coste por corte" para el corte de producción
  • Preparación de filo Starrett exclusiva: minimiza el microviruta
  • Ideal para aceros difíciles de mecanizar, aceros para herramientas, materiales inoxidables, inconel, aleaciones de níquel. titanio
  • Hecho a pedido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo