Motion
2202

NTN
2202

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #06745684
No. Fabricante 2202
Price$81.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2202

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #06745684
No. Fabricante 2202
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
Su precio$81.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2202 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio de 15 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 14 mm para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2202
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261530
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    415 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261530

Descripción general

Descripción del fabricante
2202 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo