Motion
6916ZZ

NTN
6916ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06745693
No. Fabricante 6916ZZ
Precio655.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6916ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06745693
No. Fabricante 6916ZZ
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
Precio655.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.807 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6916ZZ BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6916ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6916ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007022
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359007022

Descripción general

Descripción del fabricante
6916ZZ BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo