Motion
80TTRB
80TTRB
Artículo MI #06745819
No. Fabricante 80TTRB
Precio70.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80TTRB
Artículo MI #06745819
No. Fabricante 80TTRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.31/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Titan
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039701596
  • Capacidad de carga de trabajo
    3300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80 TITAN RIV CAJA DE 10 PIES
  • Las cadenas Titan de Tsubaki de EE. UU. están especialmente diseñadas para movimientos de baja fricción, incluso cuando se manipulan cargas pesadas.
  • Pines con revestimiento especial: los pasadores de cadena Titan tienen un revestimiento especial que protege tanto los pasadores como los casquillos del desgaste excesivo.
  • Placas de unión de pasadores recubiertas de zinc y placas de unión de rodillos recubiertas de óxido negro: el recubrimiento de zinc y la capa de óxido negro protegen las placas de unión de rodillos y pasadores metálicos de la oxidación, por lo que la corrosión no causará vulnerabilidades ni puntos débiles en la cadena con el tiempo.
  • Casquillos de ranura de lubricación sólida -Nuestros casquillos de ranura de lubricación sólida patentados PerforMax se utilizan en cadenas Titan para un mantenimiento sencillo y un uso duradero y se ofrecen en tamaños que van desde 80-140.
  • Enlaces de conexión con anillo en moneda: esto ayuda a los eslabones a resistir la fatiga y los daños mecánicos porque los orificios de paso están diseñados para responder a las cargas de choque.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"