Motion
CDQ2B125TF-100DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TF-100DCMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06745935
No. Fabricante CDQ2B125TF-100DCMZ
Precio259.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TF-100DCMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06745935
No. Fabricante CDQ2B125TF-100DCMZ
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
Precio259.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M30x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B125TF-100DCMZ CILINDRO COMPACTO,
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle