Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante4501
- RPM máximas de salida17.50 rpm
- Par de salida máximo13010 pulg-lbs a 17.5 rpm de salida
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso172 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-37123
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798991351
- Potencia de entrada máxima5.580 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie4500
- UPC_NO662798991351
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton