Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo24 mm
- Diámetro interior del tubo0.228 pulg., 5.8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.313 pulg., 8 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTranslúcido
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta D 57
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire de uso general
Descripción general
- Tubos de poliuretano duro
- Tipo estándar
- Disponible en cuatro colores diferentes
- Disponible en rollos de 20m y 100m
- Aplicable para aplicaciones aéreas