Motion
B 10785-140

SKF
B 10785-140

Orificio de 164.41 mm, material PTFE, 185.49 mm OD, 0.2813 pulg. de ancho general
Artículo MI #06746240
No. Fabricante B 10785-140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 10785-140

Orificio de 164.41 mm, material PTFE, 185.49 mm OD, 0.2813 pulg. de ancho general
Artículo MI #06746240
No. Fabricante B 10785-140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    164.41 mm
  • Diámetro exterior
    185.49 mm
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Ancho
    0.2830 pulg., 7.18 mm

Detalles

  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 10785-140 SELLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"