Motion
CY3B32TN-500

SMC
CY3B32TN-500

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #06747014
No. Fabricante CY3B32TN-500
Precio561.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CY3B32TN-500

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #06747014
No. Fabricante CY3B32TN-500
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
Precio561.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla CY3B acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3B tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3B debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Instrucciones de instalación
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3B32-PS
  • Serie
    CY3
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CY3B32TN-500 CILINDRO
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Las opciones incluyen: Resistencia al calor 150°C (XB6), Baja velocidad, 15 ~ 50 mm/s (XB9), Ultrabaja velocidad, 7 ~ 50 mm/s (XB13), Alta velocidad, 1500 mm/s (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)