Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1/2 pulg.
- Diámetro de orificio compatible2-3/8 pulg.
- Diámetro de eje compatible2-3/8 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1-1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
Detalles
- Material18-8 ACERO INOXIDABLE
- Tipo de piezaPerno de acoplamiento