Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Diámetro de orificio compatible3-1/2 pulg.
- Diámetro de eje compatible3-1/2 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2-7/16 pulg.
- Longitud total4-3/8 pulg.
Detalles
- Material18-8 ACERO INOXIDABLE
- Tipo de piezaPerno de acoplamiento