Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Diámetro de orificio compatible4-1/2 pulg.
- Diámetro de eje compatible4-1/2 pulg.
- Diámetro de acoplamiento3 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
Detalles
- Material18-8 ACERO INOXIDABLE
- Tipo de piezaPerno de acoplamiento