Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cubierta144 pulg.
- Grosor de la cubierta14 ga
- Diámetro del tornillo12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de sujetador de cubiertaAbrazadera de tornillo
- Material de la cubiertaAcero inoxidable 304
- Tipo de cubiertaCon bridas
- Material de la cubetaAcero inoxidable 304
- Depósito o cubiertaCubierta