Motion
CQ2B40TF-20DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40TF-20DZ-XB6

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06747691
No. Fabricante CQ2B40TF-20DZ-XB6
Precio67.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40TF-20DZ-XB6

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06747691
No. Fabricante CQ2B40TF-20DZ-XB6
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
Precio67.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro compacto CQ2 es el cilindro neumático más vendido del mundo y puede ser compatible en todo el mundo. El CQ2 está disponible en 15 tamaños de orificio de 12mm a 200mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Las 42 opciones estándar lo convierten en una de las series de cilindros más versátiles del mercado. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Resistente al calor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B40TF-20DZ-XB6 CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro de varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango ambiente -40 a 70°C
  • Opción de alta temperatura (XB6) rango ambiente -10 a 150°C

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good