Motion
SS-B500
SS-B500 5 in Acoplador hembra de acero inoxidable de tamaño B x NPT macho
Artículo MI #06747721
No. Fabricante SS-B500
Precio523.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SS-B500 5 in Acoplador hembra de acero inoxidable de tamaño B x NPT macho
Artículo MI #06747721
No. Fabricante SS-B500
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
Precio523.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353104170
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte B de acero inoxidable x NPT macho
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT macho
  • UPC_NO
    822353104170
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-B-500 ACOPLADOR
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"