Motion
EL11308
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06748205
No. Fabricante EL11308
Precio1,755.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06748205
No. Fabricante EL11308
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
Precio1,755.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568763933
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568763933

Descripción general

Descripción del fabricante
EL11308 .75HP ,1140RPM, 1PH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"