Motion
VEL11304
Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1725 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06748207
No. Fabricante VEL11304
Precio958.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1725 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06748207
No. Fabricante VEL11304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio958.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    76.20 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568764817
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568764817

Descripción general

Descripción del fabricante
VEL11304 .5HP, 1725RPM, 1PH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"