Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Exterior Diámetro240 mm
- En general Ancho50 mm
- Peso27 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce o latón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.22000 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieA-0322
- UPC_NO662300411452