Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho48 mm
- Peso9.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce o latón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.11300 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SeriePR-0315
- UPC_NO662300420140