Motion
1213

NTN
1213

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #06748359
No. Fabricante 1213
Precio316.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1213

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #06748359
No. Fabricante 1213
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
Precio316.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1213 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un diámetro interior de 65 mm, un diámetro interior recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm en la categoría Cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255683
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2810 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359255683

Descripción general

Descripción del fabricante
1213 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA