Motion
6811

NTN
6811

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748362
No. Fabricante 6811
Precio263.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6811

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748362
No. Fabricante 6811
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
Precio263.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6811 BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(DELGADAS)
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6811 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6811
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006278
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1820 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006278

Descripción general

Descripción del fabricante
6811 BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(DELGADAS)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno