Motion
6922

NTN
6922

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748364
No. Fabricante 6922
Precio1,428.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6922

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748364
No. Fabricante 6922
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
Su precio$1,428.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6922 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6922 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 110 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6922
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423266
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423266

Descripción general

Descripción del fabricante
6922 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno