Motion
6409ZZ

NTN
6409ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748389
No. Fabricante 6409ZZ
Precio266.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6409ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748389
No. Fabricante 6409ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.373 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6409ZZ BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6409ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm con diámetro exterior de 120 mm, ancho de 29 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6409ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584202
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584202

Descripción general

Descripción del fabricante
6409ZZ BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO