Motion
1302

NTN
1302

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 42 mm, anchura de 13 mm, abierto, CN
Artículo MI #06748395
No. Fabricante 1302
Precio98.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1302

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 42 mm, anchura de 13 mm, abierto, CN
Artículo MI #06748395
No. Fabricante 1302
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
Precio98.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1302 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 15 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm dentro de los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1302
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256376
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    515 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256376

Descripción general

Descripción del fabricante
1302 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good