Motion
6936

NTN
6936

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748397
No. Fabricante 6936
Precio6,013.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6936

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748397
No. Fabricante 6936
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
Precio6,013.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6936 BRG DE BOLA DE TAMAÑO GRANDE
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6936 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 180 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 250 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6936
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423938
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26750 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423938

Descripción general

Descripción del fabricante
6936 BRG DE BOLA DE TAMAÑO GRANDE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno