Motion
1308C3

NTN
1308C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06748401
No. Fabricante 1308C3
Price$234.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1308C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06748401
No. Fabricante 1308C3
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
Price$234.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.548 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1308C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 40 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, normalmente en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1308C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359514216
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2180 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359514216

Descripción general

Descripción del fabricante
1308C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo