Motion
1314C3

NTN
1314C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06748402
No. Fabricante 1314C3
Price$665.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1314C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06748402
No. Fabricante 1314C3
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
Su precio$665.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1314C3 BOLA DE TAMAÑO MEDIANO BRG (ESTÁNDAR)
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 70 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1314C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359257151
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6250 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359257151

Descripción general

Descripción del fabricante
1314C3 BOLA DE TAMAÑO MEDIANO BRG (ESTÁNDAR)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo