Motion
16004C3

NTN
16004C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748403
No. Fabricante 16004C3
Price$52.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16004C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748403
No. Fabricante 16004C3
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
Price$52.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.112 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    16004C3 BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(ESTÁNDAR)
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16004C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    16004C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359257816
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359257816

Descripción general

Descripción del fabricante
16004C3 BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(ESTÁNDAR)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo