Motion
16010C3

NTN
16010C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748404
No. Fabricante 16010C3
Price $119.03 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16010C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06748404
No. Fabricante 16010C3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 119.03 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Fillet Radius
    0.0236 in, 0.600 mm
  • Inner Ring Width
    0.3937 in, 10.000 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Precision Rating
    Class 0
  • Weight
    0.397 lbs

Details

  • Bearing Material
    High Carbon Chrome Steel
  • Bearing Type
    Radial & Deep Groove Ball Bearings
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Steel
  • Cage Type
    Pressed
  • Closure Type
    Open
  • Country of Origin
    JP
  • Description
    16010C3 SMALL SIZE BALL BRG(THIN)
  • Harmonization Code
    8482.10.5052
  • Internal Clearance
    C3
  • Long Description
    The 16010C3 is a radial/deep groove ball bearing with a 50mm bore, straight design, open type, 80mm OD, and 10mm width for industrial applications.
  • Manufacturer Catalog Number
    16010C3
  • Manufacturer Upc Number
    4547359258318
  • Max Rpm
    9800 rpm
  • Operating Temperature Range
    -40 to 250 ºF
  • Product Type
    Radial & Deep Groove Ball Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    3210 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    2540 lbf
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • UPC_NO
    4547359258318

Overview

Mfr description
16010C3 SMALL SIZE BALL BRG(THIN)

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text