Motion
6024NR

NTN
6024NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06748432
No. Fabricante 6024NR
Precio664.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6024NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06748432
No. Fabricante 6024NR
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
Su precio$664.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.762 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6024NR BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6024NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 120 mm, abierto, 180 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6024NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359337792
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359337792

Descripción general

Descripción del fabricante
6024NR BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO