Motion
6206LLU/28.575C3

NTN
6206LLU/28.575C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de diámetro interno, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748459
No. Fabricante 6206LLU/28.575C3
Precio56.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6206LLU/28.575C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de diámetro interno, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748459
No. Fabricante 6206LLU/28.575C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.445 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6206LLU/28.575C3 BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6206LLU/28.575C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.1250-inch orificios con sellos dobles y un diámetro exterior de 62 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206LLU/28.575C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359564242
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359564242

Descripción general

Descripción del fabricante
6206LLU/28.575C3 BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO