Motion
6306ZNRS

NTN
6306ZNRS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #06748490
No. Fabricante 6306ZNRS
Precio98.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6306ZNRS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #06748490
No. Fabricante 6306ZNRS
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
Precio98.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.747 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6306ZNRS BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6306ZNRS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 30 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm para uso de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306ZNRS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359575606
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359575606

Descripción general

Descripción del fabricante
6306ZNRS BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos