Motion
6317ZZC4

NTN
6317ZZC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748501
No. Fabricante 6317ZZC4
Precio933.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6317ZZC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748501
No. Fabricante 6317ZZC4
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
Precio933.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg., 41.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    9.392 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6317ZZC4 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6317ZZC4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 85mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 180mm y ancho de 41mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317ZZC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359401738
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359401738

Descripción general

Descripción del fabricante
6317ZZC4 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO