Motion
63204ZZC3/EM

NTN
63204ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06748506
No. Fabricante 63204ZZC3/EM
Precio77.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63204ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06748506
No. Fabricante 63204ZZC3/EM
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
Precio77.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63204ZZC3/EM BOLA PEQUEÑA BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63204ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 20mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 47mm y ancho de 0.8110in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63204ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580921
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359580921

Descripción general

Descripción del fabricante
63204ZZC3/EM BOLA PEQUEÑA BRG