Motion
63310LLBD1C3

NTN
63310LLBD1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 44 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748511
No. Fabricante 63310LLBD1C3
Precio330.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63310LLBD1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 44 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748511
No. Fabricante 63310LLBD1C3
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
Precio330.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7480 pulg., 44.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.748 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63310LLBD1C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63310LLBD1C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un diámetro interior de 50 mm y un diámetro exterior de 110 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    63310LLBD1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583120
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583120

Descripción general

Descripción del fabricante
63310LLBD1C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO