Motion
634ZZC3

NTN
634ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 6 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748516
No. Fabricante 634ZZC3
Precio29.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
634ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 6 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748516
No. Fabricante 634ZZC3
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
Precio29.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    6 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    634ZZC3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG D<lt/>10 y 9<lt/>
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 634ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 4mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 6mm y ancho de 5mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    634ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583847
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    153 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583847

Descripción general

Descripción del fabricante
634ZZC3 BOLAS EXTRA PEQUEÑAS BRG D<10 Y 9<

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos