Motion
6406ZZC4

NTN
6406ZZC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748517
No. Fabricante 6406ZZC4
Precio220.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6406ZZC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748517
No. Fabricante 6406ZZC4
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
Precio220.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.625 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6406ZZC4 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6406ZZC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 90 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6406ZZC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584073
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584073

Descripción general

Descripción del fabricante
6406ZZC4 BRG DE BOLA DE TAMAÑO MEDIO