Motion
6801LLB

NTN
6801LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748519
No. Fabricante 6801LLB
Precio118.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6801LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748519
No. Fabricante 6801LLB
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
Su precio$118.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6801LLB BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(DELGADAS)
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6801LLB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 12 mm y un diámetro exterior de 21 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6801LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584974
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    234 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584974

Descripción general

Descripción del fabricante
6801LLB BOLAS DE TAMAÑO PEQUEÑO BRG(DELGADAS)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos