Motion
6908LLBC3/0G

NTN
6908LLBC3/0G

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748530
No. Fabricante 6908LLBC3/0G
Price$296.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6908LLBC3/0G

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748530
No. Fabricante 6908LLBC3/0G
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
Price$296.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.236 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6908LLBC3/0G BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6908LLBC3/0G es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 40 mm y un diámetro exterior de 62 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6908LLBC3/0G
  • Número de Upc del fabricante
    4547359421194
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359421194

Descripción general

Descripción del fabricante
6908LLBC3/0G BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo