Motion
698ZZC3

NTN
698ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748532
No. Fabricante 698ZZC3
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
698ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748532
No. Fabricante 698ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    698ZZC3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 698ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 8 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 19 mm para maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    698ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    194 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588316

Descripción general

Descripción del fabricante
698ZZC3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos