Motion
BL218NRC3

NTN
BL218NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06748535
No. Fabricante BL218NRC3
Precio805.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL218NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06748535
No. Fabricante BL218NRC3
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
Precio805.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BL218NRC3 CAPACIDAD MÁXIMA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL218NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 90 mm, abierto, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 30 mm para uso con carga alta.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL218NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359028669
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359028669

Descripción general

Descripción del fabricante
BL218NRC3 CAPACIDAD MÁXIMA