Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete0.0394 pulg., 1.000 mm
- Ancho del anillo interior0.5906 pulg., 15.000 mm
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de jaulaRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de cierreAbierta(s)
- ConfiguraciónDos
- País de origenJP
- DescripciónBST30X62-1BDBP4 PRECISION BALL BRG
- Código de armonización8482.10.5028
- Número de Upc del fabricante4547359033007
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial6550 lbf
- Capacidad de carga estática radial13300 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión