Motion
R14LLB

NTN
R14LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748557
No. Fabricante R14LLB
Price$70.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R14LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748557
No. Fabricante R14LLB
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
Su precio$70.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 in
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg., 12.700 mm
  • Outside Diameter  
    1.8750 in
  • Overall Width  
    0.5000 in
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.225 lb

Details

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R14LLB BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R14LLB es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. de diámetro exterior de 1.8750 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    R14LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496130
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1300 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359496130

Descripción general

Descripción del fabricante
R14LLB BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo