Motion
R4C3

NTN
R4C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06748560
No. Fabricante R4C3
Precio34.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R4C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06748560
No. Fabricante R4C3
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
Precio34.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1960 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R4C3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R4C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.2500-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 0.6250-inch para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    R4C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496413
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359496413

Descripción general

Descripción del fabricante
R4C3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG