Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Radio de filete0.0120 pulg., 0.305 mm
- Ancho del anillo interior0.2812 pulg., 7.142 mm
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.1960 pulg.
- Clasificación de precisiónClase 0
Detalles
- Material del cojineteCromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreDoble blindaje
- País de origenJP
- DescripciónR4ZZC3 BOLA EXTRA PEQUEÑA BRG
- Código de armonización8482.10.5044
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl R4ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.2500in , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 0.6250in y ancho de 0.1960in para aplicaciones de precisión.
- Número de catálogo del fabricanteR4ZZC3
- Número de Upc del fabricante4547359496512
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial335 lbf
- Capacidad de carga estática radial136 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359496512
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.