Motion
2305EEG15

NTN
2305EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #06748588
No. Fabricante 2305EEG15
Precio330.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2305EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #06748588
No. Fabricante 2305EEG15
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
Precio330.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.809 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2305EEG15 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2305EEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro interior recto, doble sellado y un diámetro exterior de 62 mm, adecuado para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2305EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520089092
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1125 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520089092

Descripción general

Descripción del fabricante
2305EEG15 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE