Motion
6013FT150

NTN
6013FT150

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748598
No. Fabricante 6013FT150
Price$457.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013FT150

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06748598
No. Fabricante 6013FT150
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
Price$457.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6013FT150 BOLA DE TAMAÑO MEDIANO BRG (ESTÁNDAR)
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6013FT150 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm de diámetro interior con sellos dobles y un diámetro exterior de 100 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013FT150
  • Número de Upc del fabricante
    3413520115913
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520115913

Descripción general

Descripción del fabricante
6013FT150 BOLA DE TAMAÑO MEDIANO BRG (ESTÁNDAR)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo