Motion
6205F604

NTN
6205F604

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #06748609
No. Fabricante 6205F604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6205F604

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #06748609
No. Fabricante 6205F604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    FR
  • Descripción
    6205F604 COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO/PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6205F604 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 25mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205F604
  • Número de Upc del fabricante
    3413520126186
  • RPM Máx.
    50 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 1220 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520126186

Descripción general

Descripción del fabricante
6205F604 COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO/PEQUEÑO